CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 500 MM MAT: CROM. MAGN. 13908005001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.08.00.50001
Rubix:999190900024052


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 500 MM MAT: CROM. MAGN. 13908005001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 80 mm Corsa: 500 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 500 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 ecolight (doppio effetto) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/8' |
| Materiale | alluminio pressofuso (testa e base) + stelo cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 132,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 161,60 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore