CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0100 0822122004

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Aventics:0822122004
Rubix:999180700016382
Produttore:822122004
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0100 0822122004
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 050, CORSA 0100 0822122004


Cilindri a norma, ISO 15552, serie PRA
PRA-DA-050-0100-0-2-2-1-1-1-BAS

Punti di forza

Pneumatic damping, adjustable. Optional ATEX Version.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso imballaggio1690 g
Tipologiacilindri profilati
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineCN
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
210,75 IVA esclusa
/ Unità
257,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione