196043-CILINDRO ROTONDO DSNU-50-80-PPV-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-50-80-PPV-A
Rubix:160000000590518
Produttore:196043
EAN:4052568158910
196043-CILINDRO ROTONDO DSNU-50-80-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 196043-CILINDRO ROTONDO DSNU-50-80-PPV-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)280x61x61 mm
Peso1363,9 g
Tipologiadsnu cilindro rotondo
Diametro mandrino50 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
104,63 IVA esclusa
/ Unità
127,65 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione