00035795-CIL.C85 ES.BASED.25C80 D/EFF.VE C85N25-80

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C85N25-80
Rubix:999200526052899
Produttore:00035795
EAN:3618035489980
00035795-CIL.C85 ES.BASED.25C80 D/EFF.VE C85N25-80

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio: cerniera integrata
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00035795-CIL.C85 ES.BASED.25C80 D/EFF.VE C85N25-80


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso317 g
Tipologiamontaggio: cerniera integrata
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineCN
58,95 IVA esclusa
/ Unità
71,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione