1782828-CILINDRO A NORMA DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R
Cilindro standard DSBF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R
Rubix:160000000610462
Produttore:1782828
EAN:4052568248154

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1782828-CILINDRO A NORMA DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R
Cilindro a norma DSBF-C-100-125-PPSA-N3-R Corsa=125 mm, Diametro pistone=100 mm, Ammortizzazione=PPS: ammortizzazione pneumatica autoregolante, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552
Standard cylinder
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 5186 g |
|---|---|
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
| Diametro mandrino | 100 mm |
| Corsa del cilindro | 125 mm |
| Paese d'origine | HU |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 371,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 452,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione