CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. 13905000801
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.05.00.8001
Rubix:999190900024009


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.50 MAGN. S.CROM. 13905000801
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 80 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 186 mm |
| Connessione | g1/4 |
| Materiale | cromato (stelo) |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 55,22 IVA esclusa
/ Unità
€ 67,36 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione