1908263-CILINDRO A NORMA DSNU-16-60-P-A
Cilindro rotondo DSNU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSNU-16-60-P-A
Rubix:160000000610608
Produttore:1908263
EAN:4052568108441
Documenti
Dettagli del prodotto : 1908263-CILINDRO A NORMA DSNU-16-60-P-A
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro iso |
|---|---|
| Diametro mandrino | 17,3 mm |
| Corsa del cilindro | 60 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 44,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 54,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione