1773756-CILINDRO A NORMA DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R

Cilindro standard DSBF

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R
Rubix:160000000610307
Produttore:1773756
EAN:4052568246693
1773756-CILINDRO A NORMA DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R

Riepilogo info tecniche

Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1773756-CILINDRO A NORMA DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R


Cilindro a norma DSBF-C-32-100-PPVA-N3-R Corsa=100 mm, Diametro pistone=32 mm, Ammortizzazione=PPV: ammortizzazione pneumatica regolabile su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme alla norma=ISO 15552

Informazioni tecniche


Attributi
Peso808,38 g
Tipologiadsbf cilindro standard
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
138,25 IVA esclusa
/ Unità
168,66 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione