00017527-CIL.C85 MAGN.D.16C100 D/EF.GUID CD85N16-100-A

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CD85N16-100-A
Rubix:999180300036422
EAN:3618035424301
00017527-CIL.C85 MAGN.D.16C100 D/EF.GUID CD85N16-100-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00017527-CIL.C85 MAGN.D.16C100 D/EF.GUID CD85N16-100-A


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso186 g
Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino16 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineCZ
50,88 IVA esclusa
/ Unità
62,07 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione