5211904-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-12-60-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-S-12-60-P-A-MQ
Rubix:999201215003659
Produttore:5211904
EAN:4052568420413
5211904-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-12-60-P-A

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino13,3 mm
Corsa del cilindro60 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5211904-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-12-60-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino13,3 mm
Corsa del cilindro60 mm
Tipologiacilindro rotondo
€ 33,09 IVA esclusa
/ Unità
€ 40,37 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione