1376913-CILINDRO A NORMA DSBC-40-400-PPSA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSBC-40-400-PPSA-N3
Rubix:160000000609177
Produttore:1376913
EAN:4052568231903
1376913-CILINDRO A NORMA DSBC-40-400-PPSA-N3
Riepilogo info tecniche
Tipologiadsbc cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 1376913-CILINDRO A NORMA DSBC-40-400-PPSA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso2250 g
Tipologiadsbc cilindro standard
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro400 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
119,37 IVA esclusa
/ Unità
145,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione