188068-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-10-5-P-A

Cilindri AEVC a corsa breve

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:AEVC-10-5-P-A
Rubix:160000000588190
Produttore:188068
EAN:4052568076566
188068-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-10-5-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 188068-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-10-5-P-A


Cilindro a corsa breve AEVC-10-5-P-A Per rilevamento posizioni. Corsa=5 mm, Diametro pistone=10 mm, Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato=3 N, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi

Informazioni tecniche


Attributi
Peso28,5 g
Tipologiaaevc cilindro a corsa breve
Diametro mandrino10 mm
Corsa del cilindro5 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
64,56 IVA esclusa
/ Unità
78,76 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione