163440-CILINDRO A NORME DNC-80-200-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-80-200-PPV-A
Rubix:160000000585781
Produttore:163440
EAN:4052568134525
163440-CILINDRO A NORME DNC-80-200-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro200 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163440-CILINDRO A NORME DNC-80-200-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)439x101x104 mm
Peso4950 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino80 mm
Corsa del cilindro200 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
510,62 IVA esclusa
/ Unità
622,96 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione