1778433-CILINDRO A NORMA DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R
Cilindro standard DSBF
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R
Rubix:160000000610370
Produttore:1778433
EAN:4052568247287

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
|---|---|
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1778433-CILINDRO A NORMA DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R
Cilindro standard DSBF-C-80-100-PPVA-N3-R Corsa=100 mm, Diametro pistone=80 mm, Ammortizzazione=PPV: Ammortizzazione pneumatica regolabile ad entrambe le estremità, Posizione di montaggio=Qualsiasi, Conforme allo standard=ISO 15552
Standard cylinder
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 4001 g |
|---|---|
| Tipologia | dsbf cilindro standard |
| Diametro mandrino | 80 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 286,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 350,06 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione