CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0400 0822121010

ISO 15552, serie PRA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Aventics:0822121010
Rubix:999180700016345
Produttore:822121010
CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0400 0822121010

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a profilo iso 15552, serie pra
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro400 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0400 0822121010


Cilindro a tubo profilato ISO 15552 a doppio effetto. Serie PRA, con pistone magnetico.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro a profilo iso 15552, serie pra
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro400 mm
Codice doganale84123100
213,41 IVA esclusa
/ Unità
260,36 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione