163409-CILINDRO A NORME DNC-63-250-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-63-250-PPV-A
Rubix:160000000585755
Produttore:163409
EAN:4052568134303
163409-CILINDRO A NORME DNC-63-250-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro250 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163409-CILINDRO A NORME DNC-63-250-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)445x83x78 mm
Peso3687,1 g
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro250 mm
Tipologiadnc cilindro standard
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
€ 394,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 481,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione