Riferimenti
IMI Norgren:RM/8012/M/200
Rubix:160000001767985


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
Dettagli del prodotto : ACTUATORS 8000 EXC. PROFILE RM/8012/M/200
CIL.PNEUM.DIA. 12 ISO RM/8012/M/200
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 12 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 200 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 80 °C |
| Connessione | 4-mm-rohr mit m5-gewinde |
| Materiale | acciaio inox (tubo del cilindro e stelo del pistone); tappi terminali: alluminio anodizzato trasparente; ammortizzatori: poliuretano; guarnizioni: gomma nitrilica; raschiatore: poliuretano |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 75,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione