2126689-CILINDRO A NORMA DSBC-63-300-PPSA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSBC-63-300-PPSA-N3
Rubix:160000000610868
Produttore:2126689
EAN:4052568252199
2126689-CILINDRO A NORMA DSBC-63-300-PPSA-N3
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 2126689-CILINDRO A NORMA DSBC-63-300-PPSA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3535,5 g
Tipologiacilindro
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro300 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
154,87 IVA esclusa
/ Unità
188,94 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione