CIL. ISO 15552 BASE INOX D.40 MAGN. PUR 13934006501
Cilindro Pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1393.40.650.01
Rubix:999180300012545


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 35 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 650 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL. ISO 15552 BASE INOX D.40 MAGN. PUR 13934006501
Le serie di cilindri 1393-1394 in acciaio inox ISO 15552 sono progettate per applicazioni in ambienti corrosivi quali ambienti marini, farmaceutici e alimentari. Il grasso pre-lubrificante utilizzato è certificato NSF H1 per applicazioni alimentari. Durante le fasi di progettazione è stata posta particolare attenzione e il risultato è un cilindro dal profilo pulito, facile da pulire e privo di possibili aree di accumulo di residui. temperatura La gamma parte da alesaggio 32 fino a 100, con corpo cilindrico tondo e design a tie rods. Il pistone è in alluminio e la staffa del sensore, quando prevista, è in acciaio inox 316. Il cilindro può essere fissato tramite i fori filettati nei dadi delle tie rods o con l'ampia gamma di accessori in acciaio inox.
Applicazioni
Il grasso pre-lubrificante utilizzato è certificato NSF H1 per applicazioni alimentari; La serie di cilindri 1393-1394 in acciaio inox ISO 15552 è progettata per applicazioni in ambienti corrosivi quali ambienti marini, farmaceutici e alimentari.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 35 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 650 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 463,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 565,69 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione