CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 50 MM COR: 50 MM MAT: CROM. MAGN. 13905000501
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.05.00.5001
Rubix:999190900024002


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 50 MM COR: 50 MM MAT: CROM. MAGN. 13905000501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 50 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 50 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Tipologia | cilindro |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | g3/8 |
| Materiale | cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 53,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore