CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 600 MM MAT: CROM. MAGN 13906306001
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.06.30.60001
Rubix:999190900024028


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 63 MM COR: 600 MM MAT: CROM. MAGN 13906306001
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 600 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 63 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 600 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 ecolight base |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 721 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 3/8' |
| Materiale | stelo cromato magnetico; profilo/base in alluminio anodizzato |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,70 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore