5216096-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-16-80-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-S-16-80-P-A-MQ
Rubix:999201215003672
Produttore:5216096
EAN:4052568420659
5216096-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-16-80-P-A

Riepilogo info tecniche

Diametro mandrino17,3 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5216096-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-16-80-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro mandrino17,3 mm
Corsa del cilindro80 mm
Tipologiacilindro rotondo
€ 37,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,04 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione