CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906300801
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.06.30.8001
Rubix:999190900024032


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906300801
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 80 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 20 mm |
| Corsa del cilindro | 80 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 201 mm |
| Connessione | g1/4' |
| Materiale | c43 acciaio cromato |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 63,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 78,06 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore