552792-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-40-100-PPS-A

Cilindro ISO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:CRDSNU-40-100-PPS-A
Rubix:999190700016075
Produttore:552792-100-PPS-A
552792-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-40-100-PPS-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro circolare
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro100 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : 552792-CILINDRO ROTONDO CRDSNU-40-100-PPS-A


Il cilindro standard DSNUP-16-100-P-A è composto da un cappuccio in polimero con cuscinetto in plastica liscia e corpo in alluminio. Corsa = 100 mm, diametro pistone = 16 mm, filettatura stelo pistone = M6, ammortizzazione = P: anelli/piastre di ammortizzazione flessibili su entrambe le estremità, posizione di montaggio = qualsiasi.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro circolare
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro100 mm
  • Disponibile: spedito entro 24 ore