CILINDRO ISO15552 D63 C200 D M 895890

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895890
Rubix:999230925008560
Produttore:895890
EAN:3660338481918
CILINDRO ISO15552 D63 C200 D M 895890

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro200 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D63 C200 D M 895890


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro200 mm
115,69 IVA esclusa
/ Unità
141,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione