CIL.ECOPLUS-T D.50 MAGN. S.CROM. 13865001501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1386.05.00.15001
Rubix:999190900023855


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOPLUS-T D.50 MAGN. S.CROM. 13865001501
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 50 mm Corsa: 150 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 256 mm |
| Connessione | g 1/4' |
| Materiale | c43 verchromato |
| Max. Temperatura d'impiego | 7 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 60,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,07 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione