CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906301101
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13906301101
Rubix:999220217011013
Produttore:13906301101


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro pneumatico standard iso 15552 (ecolight) a doppio effetto, asta cromata magnetica |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906301101
1390.63.110.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico standard iso 15552 (ecolight) a doppio effetto, asta cromata magnetica |
|---|---|
| Diametro mandrino | 63 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | g3/8' |
| Materiale | alluminio anodizzato; asta cromata magnetica (acciaio c43 cromato o inox); guarnizioni nbr |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 67,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 82,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione