1366950-CILINDRO A NORMA DSBC-50-50-PPVA-N3
Cilindro ISO DSBC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSBC-50-50-PPVA-N3
Rubix:160000000609088
Produttore:1366950
EAN:4052568231125



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | stelo del pistone ad attacco singolo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 1366950-CILINDRO A NORMA DSBC-50-50-PPVA-N3
Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.
Punti di forza
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 230x65x65 mm |
|---|---|
| Peso | 1483,96 g |
| Tipologia | stelo del pistone ad attacco singolo |
| Diametro mandrino | 50 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,34 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore