CIL.ISO 40X300 MAGN.S.CR.TEST.ALL. 139640030001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1396.40.300.01
Rubix:999180300012800


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO 40X300 MAGN.S.CR.TEST.ALL. 139640030001
Profiled tube has two “T” slots on the three sides hosting sensors 1580. _, MRS. _, MHS. _. without adaptors.
Cilindro pneumatico ISO 15552 Pneumax serie 1396. Versione magnetica con stelo cromato: Ø40, corsa 300 mm, pressione max 10 bar.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 40 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 300 mm |
| Tipologia | cilindro iso 15552 ø40 x 300 magnetico (stelo in acciaio cromato) con testate in alluminio |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 405 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/4 |
| Materiale | camicia in lega di alluminio anodizzato; stelo in acciaio c43 cromato; guida stelo in bronzo sinterizzato autolubrificante; guarnizioni in nbr (standard) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione