5228455-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-25-50-PPS-A-MX
Cilindro rotondo DSNU
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:DSNU-S-25-50-PPS-A-MX
Rubix:999201215003748
Produttore:5228455
EAN:4052568421649
Documenti
Dettagli del prodotto : 5228455-CILINDRO ROTONDO DSNU-S-25-50-PPS-A-MX
Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.
Punti di forza
- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro rotondo |
|---|---|
| Diametro mandrino | 26,5 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 63,56 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione