CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903207501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13903207501
Rubix:999220217010850
Produttore:13903207501


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.32 MAGN. S.CROM. 13903207501
1390.32.750.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico pneumax ecolight iso 15552, doppio effetto magnetico, ø32, vástago cromato (versione 01) |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 169 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g1/8 |
| Materiale | barrel in lega di alluminio anodizzato; vástago in acciaio cromato c43 (asta cromata magnetica); bronzo sinterizzato su fascia d’acciaio (boccole guida) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,50 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione