CIL.ECOLIGHT D.160 MAGN. S.CROM. 139016001001
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:139016001001
Rubix:999190900023924
Produttore:139016001001


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 160 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.160 MAGN. S.CROM. 139016001001
1390.160.100.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 160 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Tipologia | cil.ecolight d.160 magn. s.crom |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 280 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/4 |
| Materiale | lega di alluminio anodizzato (barilotto); acciaio cromato per asta (c43) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 313,42 IVA esclusa
/ Unità
€ 382,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione