163305-CILINDRO A NORME DNC-32-25-PPV-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DNC-32-25-PPV-A
Rubix:160000000585666
Produttore:163305
EAN:4052568133566
163305-CILINDRO A NORME DNC-32-25-PPV-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 163305-CILINDRO A NORME DNC-32-25-PPV-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)173x57x66 mm
Peso586 g
Tipologiadnc cilindro standard
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro25 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
226,90 IVA esclusa
/ Unità
276,82 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore