Riferimenti
SMC:CP96SDB80-170C
Rubix:999190700022955
Produttore:CP96SDB80-170C

Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 170 mm |
Dettagli del prodotto : 01381477-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB80-170C
Il CP96, cilindro ISO dal design profilato con tiranti chiusi, è disponibile in 6 alesaggi da ø32 a ø125 mm. I coperchi e i dadi dei tiranti ad alta precisione migliorano la precisione di montaggio e prolungano la durata del cilindro. L'aumento della precisione della boccola e dello stelo, oltre a ridurre le tolleranze, ha diminuito la deflessione dello stelo. Le corse standard vanno da 25 a 800 mm.
Punti di forza
Doppio effetto
Cuscino di fine corsa
Cuscino di fine corsa
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 25 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 170 mm |
| Tipologia | cilindro iso con tubo profilato |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 441 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 60 °C |
| Connessione | g 3/8 |
| Materiale | alluminio (tubo cilindro) / acciaio (stelo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione