CILINDRO ISO15552 D32 C200 D M 895854

MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:895854
Rubix:999230925008596
Produttore:895854
EAN:3660338481550
CILINDRO ISO15552 D32 C200 D M 895854

Riepilogo info tecniche

Tipologiaiso15552
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro200 mm

Documenti

Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D32 C200 D M 895854


Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaiso15552
Diametro mandrino32 mm
Corsa del cilindro200 mm
67,23 IVA esclusa
/ Unità
82,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore