19225-CILINDRO A NORME DSNU-25-160-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSNU-25-160-P-A
Rubix:160000000579543
Produttore:19225
EAN:4052568067069
19225-CILINDRO A NORME DSNU-25-160-P-A

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro160 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 19225-CILINDRO A NORME DSNU-25-160-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)305x36x36 mm
Peso402 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro160 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
54,74 IVA esclusa
/ Unità
66,79 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione