00035599-CIL.C85 BASED.25C300D/E.AMM. C85N25-300C

Cilindro a corpo tondo

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:C85N25-300C
Rubix:999180300036467
Produttore:00035599
00035599-CIL.C85 BASED.25C300D/E.AMM. C85N25-300C

Riepilogo info tecniche

Tipologiamontaggio: giunto integrato
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro300 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 00035599-CIL.C85 BASED.25C300D/E.AMM. C85N25-300C


Cilindro a corpo tondo ISO 6432.
Alesaggio (mm): 8, 10, 12, 16, 20, 25.
Corse standard fino a 300 mm.
Varianti del cilindro: Non rotante, montaggio diretto, ATEX.
C(D)85, cilindro ISO, doppio effetto, stelo semplice

Punti di forza

Alta velocità di traslazione: da 50 a 1500 mm/s.

Applicazioni

Cilindro pneumatico a doppio effetto ad attrito ridotto, a stelo singolo, per rilevatori a collare.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso725 g
Tipologiamontaggio: giunto integrato
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro300 mm
Paese d'origineCN
94,11 IVA esclusa
/ Unità
114,81 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione