CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906302501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.06.30.25001
Rubix:999190900024020


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro pneumatico standard iso 15552 ecolight (doppio effetto, magnetico, stelo cromato) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 45 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.63 MAGN. S.CROM. 13906302501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 63 mm Corsa: 250 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro pneumatico standard iso 15552 ecolight (doppio effetto, magnetico, stelo cromato) |
|---|---|
| Diametro mandrino | 45 mm |
| Corsa del cilindro | 250 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 371 mm |
| Connessione | g3/8 |
| Materiale | alluminio anodizzato (barilotto); acciaio cromato (stelo) |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore