CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 575 MM MAT: CROM. MAGN 13908005751
Cilindri
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13908005751
Rubix:999190900024053
Produttore:13908005751


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 575 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRI ISO 15552 ECOLIGHT BASE AL: 80 MM COR: 575 MM MAT: CROM. MAGN 13908005751
1390.80.575.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 575 mm |
| Tipologia | cilindri iso 15552 pneumax ecolight base al ø80, corsa 575 mm, asta cromata magnetica |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 621 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 3/8 |
| Materiale | cromato magnetico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 143,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 175,19 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione