CIL.ISO 1386.32.25.01 MAGN.TEST.TECNOP. 13863200251
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1386.32.25.01
Rubix:999180300010765
Produttore:1386.32.25.01


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ISO 1386.32.25.01 MAGN.TEST.TECNOP. 13863200251
CILINDRO ISO 15552 Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 32 mm Corsa: 25 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 32 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 25 mm |
| Tipologia | cilindro pneumatico iso 15552 |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 119 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 0 °C |
| Connessione | g 1/8' |
| Materiale | stelo in acciaio cromato; corpo in materiale termoplastico ad alta resistenza |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,65 IVA esclusa
/ Unità
€ 45,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione