CIL.ECOLIGHT D.160 MAGN. S.CROM. 139016000501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.16.00.5001
Rubix:999190900023929


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 160 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.160 MAGN. S.CROM. 139016000501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 160 mm Corsa: 50 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro |
|---|---|
| Diametro mandrino | 160 mm |
| Corsa del cilindro | 50 mm |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Connessione | g 3/4' |
| Materiale | stelo cromato magnetico (c43); cilindro in alluminio anodizzato |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 299,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 364,90 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione