188096-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-16-5-I-P-A
Cilindri a corsa breve AEVC
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Festo:AEVC-16-5-I-P-A
Rubix:160000000588218
Produttore:188096
EAN:4052568076849

Riepilogo info tecniche
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
|---|---|
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 188096-CILINDRO A CORSA BREVE AEVC-16-5-I-P-A
Cilindro a corsa breve AEVC-16-5-I-P-A Per rilevamento posizioni. Stelo con filetto femmina. Corsa=5 mm, Diametro pistone=16 mm, Forza di riposizionamento della molla, con stelo rientrato=5 N, Ammortizzazione=P: Anelli elastici/paracolpi su entrambi i lati, Posizione di montaggio=Qualsiasi
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 75,74 g |
|---|---|
| Tipologia | aevc cilindro a corsa breve |
| Diametro mandrino | 16 mm |
| Corsa del cilindro | 5 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 87,06 IVA esclusa
/ Unità
€ 106,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione