163398-CILINDRO A NORME DNC-63-500-P-A

Cilindro DNC basato su standard

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DNC-63-500-P-A
Rubix:999190700001293
Produttore:163398-500-P-A
163398-CILINDRO A NORME DNC-63-500-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro basato sugli standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro500 mm
Documenti

Dettagli del prodotto : 163398-CILINDRO A NORME DNC-63-500-P-A


Cilindro profilato a norma ISO 15552 con ammortizzazione fissa o regolabile

Punti di forza

  • ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
  • Ampia gamma di varianti per applicazioni personalizzate
  • Completa gamma di accessori di montaggio per ogni tipo di installazione
  • Per il rilevamento della posizione

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro basato sugli standard
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro500 mm
Mostra UNSPSC / ECL@SS
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione