19224-CILINDRO A NORME DSNU-25-125-P-A

Cilindro rotondo DSNU

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
Festo:DSNU-25-125-P-A
Rubix:160000000579542
Produttore:19224
EAN:4052568009441
19224-CILINDRO A NORME DSNU-25-125-P-A
Riepilogo info tecniche
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro125 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : 19224-CILINDRO A NORME DSNU-25-125-P-A


Cilindro molto resistente a norma ISO 6432 con ammortizzo autoregolante di fine corsa e numerosi accessori.

Punti di forza

- Eccellenti prestazioni e lunga durata di vita attesa
- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- Stelo con filetto femmina o maschio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso372 g
Tipologiacilindro rotondo dsnu
Diametro mandrino25 mm
Corsa del cilindro125 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
Mostra UNSPSC / ECL@SS
53,84 IVA esclusa
/ Unità
65,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione