01206279-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB63-100C

Cilindri ISO CP96

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SMC:CP96SDB63-100C
Rubix:999180300036326
Produttore:01206279
EAN:3618035713719
01206279-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB63-100C

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 01206279-CILINDRO ISO CON TUBO PROFILATO CP96SDB63-100C


Omologata secondo la norma ISO 15552, la nuova serie C(P)96 offre prestazioni simili alla serie C(P)96 con un peso ridotto e una funzione di smorzamento migliorata che riduce il tempo di ciclo e la rumorosità a fine corsa. Disponibile con alesaggi standard da 32 mm a 100 mm, questo nuovo cilindro a doppio effetto e stelo singolo porta la standardizzazione a un nuovo livello. Ammortizzazione di fine corsa regolabile tramite chiave esagonale. Rilevamento magnetico della posizione. Design del corpo profilato. Sistema di tenuta elevato. Lunga durata.
CP96S(D), Cilindro ISO 15552, Doppio effetto, Stelo semplice/passante con ammortizzo pneumatico su entrambe le estremità e paracolpi elastico

Punti di forza

-Riduzione della deformazione dell'asta.
-Facile regolazione della vite di smorzamento a fine corsa.

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiacilindro a doppio effetto
Diametro mandrino63 mm
Corsa del cilindro100 mm
Paese d'origineJP
139,25 IVA esclusa
/ Unità
169,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione