CIL.ECOLIGHT D.125 MAGN. S.CROM. 139012501501
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:1390.12.50.15001
Rubix:999190900023914


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 125 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.125 MAGN. S.CROM. 139012501501
CILINDRO ISO 15552 ECOLIGHT Tipologia: BASE Alesaggio Cilindro: 125 mm Corsa: 150 mm Materiale Stelo: CROMATO Magnetico: Sì
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 125 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 150 mm |
| Tipologia | base (versione '01') |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Lunghezza | 310 mm |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g 1/2 |
| Materiale | stelo cromato magnetico (codice 90) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 191,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 233,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore