CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0100 0822121004
ISO 15552, serie PRA
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Aventics:0822121004
Rubix:999180700016341
Produttore:PRA-DA-040-0100-0322111100000000000000-B


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | cilindro profilato iso 15552, serie pra |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
Dettagli del prodotto : CILINDRO CON ASTA, SERIE PRA, PRINCIPIO ATTIVO A DOPPIO EFFETTO, DIAMETRO PISTONE 040, CORSA 0100 0822121004
Cilindro a doppio effetto a canna profilata ISO 15552. Serie PRA, con pistone magnetico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | cilindro profilato iso 15552, serie pra |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 100 mm |
| Codice doganale | 84123100 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 182,54 IVA esclusa
/ Unità
€ 222,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione