1376659-CILINDRO A NORMA DSBC-40-80-PPVA-N3

Cilindro ISO DSBC

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Festo:DSBC-40-80-PPVA-N3
Rubix:160000000609158
Produttore:1376659
EAN:4052568016708
1376659-CILINDRO A NORMA DSBC-40-80-PPVA-N3

Riepilogo info tecniche

Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 1376659-CILINDRO A NORMA DSBC-40-80-PPVA-N3


Cilindro a profilo standard a norma ISO 15552 con un'ampia gamma di opzioni di montaggio.

Punti di forza

- L'ammortizzazione a fine corsa pneumatica autoregolante fa risparmiare tempo durante la messa in servizio e si adatta in modo ottimale alle variazioni di carico e di velocità
- A norma ISO 15552 (ISO 6431, VDMA 24562)
- Sostenibile grazie a un ciclo di vita più lungo, a sua volta riconducibile a una semplificazione della riparazione
- Profilo standard con due scanalature per sensori di finecorsa

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)250x55x55 mm
Peso1031,33 g
Tipologiacilindro standard dsbc
Diametro mandrino40 mm
Corsa del cilindro80 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale84123100
103,12 IVA esclusa
/ Unità
125,80 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore