CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908000751
Cilindro standard pneumatico
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Pneumax:13908000751
Rubix:999190900024057
Produttore:13908000751


Riepilogo info tecniche
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CIL.ECOLIGHT D.80 MAGN. S.CROM. 13908000751
1390.80.75.01
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro mandrino | 80 mm |
|---|---|
| Corsa del cilindro | 75 mm |
| Tipologia | cil.ecolight d.80 magn. s.crom |
| Pressione massima di esercizio | 10 bar |
| Max. Temperatura d'impiego | 70 °C |
| Connessione | g3/8 |
| Materiale | alluminio anodizzato; asta in acciaio cromato (stelo cromato magnetico) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 84,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 102,91 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore