CILINDRO ISO15552 D40 C400 D M 895869
MICROCILINDRI A NORMA ISO 6432 – DOPPIO EFFETTO – MAGNETICI – PARACOLPI IN GOMMA
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:895869
Rubix:999230925008581
Produttore:895869
EAN:3660338481703
Documenti
Dettagli del prodotto : CILINDRO ISO15552 D40 C400 D M 895869
Microcilindri a norma ISO 6432, doppio effetto, canna del cilindro in acciaio inox e flange anteriore e posteriore in alluminio anodizzato, pistone magnetico, paracolpi in gomma.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | iso15552 |
|---|---|
| Diametro mandrino | 40 mm |
| Corsa del cilindro | 400 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 98,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 120,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore